Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Fits 7/16 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2XHX Μοντέλο: 514051GCross Ref: 6YPJ8
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
€3.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 16 "
Μέσα Dia.15 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.59 / 64 "
Βάρος συσκευασίας0.23
Σκληρότητα RockwellΓ38 - Γ45
Μέγεθος7 / 16 "
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+.015 / -. 014
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Fits 7/16 ίντσας, 25PK
€3.32 /πακέτο