Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 514041G Flat Washer Sae Fits 3/8 Inch, 50PK | AF2XHW 6YPJ7

APPROVED VENDOR 514041G Flat Washer Sae Fits 3/8 ίντσας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XHW Μοντέλο: 514041GCross Ref: 6YPJ7
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
€6.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.13 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.34
Σκληρότητα RockwellΓ38 - Γ45
Μέγεθος3 / 8 "
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+.015 / -. 014
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 514041G Flat Washer Sae Fits 3/8 ίντσας, 50PK
€6.27 /πακέτο