Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 50R250DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 2 1/2 L, 20PK | AF2MQC 6VKE4

APPROVED VENDOR 50R250DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 2 1/2 L, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MQC Μοντέλο: 50R250DPSOCross Ref: 6VKE4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€74.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/-. 0001 "
Διάμετρος0.5 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)58900
φινίρισμαΜαύρη
Ανοχή μήκους+/-. 010 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σκληρότητα RockwellRC 50 - 58
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)29450
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)150000
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)φινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΟνομαστική διάμετροςΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΤιμή
APROVED VENDOR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Pack Of 100 | AB2QUH 1NE930.0938 έως 0.094 "510Σκέτη+/- 0.010 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NU33 Καρφίτσα 1/4 ίντσας - Πακέτο 20 | AB2TXG 1NU330.2501 έως 0.2503 "3810Σκέτη+/- 0.010 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 50R250DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 2 1/2 L, 20PK
€74.64 /πακέτο