ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 500305-BR Μπουλόνι βρύσης χάλυβας 3/8-16 X1 ίντσας, 1500PK | AE4GRL 5KEK8

APPROVED VENDOR 500305-BR Μπουλόνι κρουνού χάλυβας 3/8-16 X1 ίντσας, 1500 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GRL Μοντέλο: 500305-BRCross Ref: 5KEK8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2A
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 4.6
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB69
Μέγεθος3 / 8-16 x 1 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 500305-BR Μπουλόνι κρουνού χάλυβας 3/8-16 X1 ίντσας, 1500 PK
€36.54 /πακέτο