Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 50-20062-12X12P Foam Sheet Adhesive Back 0.062 x 12 x 12 In | AA4RJR 13C464

APPROVED VENDOR 50-20062-12X12P Φύλλο αφρού κόλλα πίσω 0.062 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RJR Μοντέλο: 50-20062-12X12PΚωδ. Σταυρού: 13C464
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
€24.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητική πλάτη
ΧρώμαΜαύρη
Πυκνότητα20 λίβρες / πόδια3
φινίρισμαΛείος
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%11 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους"+/- 1/16
ΥλικόΜικροκυτταρική ουρεθάνη Poron
Όριο τεντώματος155%
Θερμ. Εύρος-40DF έως 194DF
Αντοχή σε εφελκυσμό95 PSI
Πάχος0.062 "
Ανοχή πάχους10%
Χαρακτηριστικάυψηλής απόδοσης
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους"+/- 1/16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΤύπος υποστήριξηςΠυκνότηταΠλάτοςΣταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%ΜήκοςΌριο τεντώματοςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-12X12 Φύλλο αφρού Ουρεθάνη 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUA 12M687 30-15188-12Χ1210%Σκέτη15 λίβρες / πόδια312 "5 PSI12 "160%70 PSI€28.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-24X24 Αφρώδες φύλλο Ουρεθάνη 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24Χ2410%Σκέτη15 λίβρες / πόδια324 "5 PSI24 "160%70 PSI€60.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-54X36 Αφρώδες φύλλο Ουρεθάνη 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54Χ3610%Σκέτη15 λίβρες / πόδια354 "5 PSI36 "160%70 PSI€227.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-12X12P Αφρώδες φύλλο συγκολλητικό πλάτης 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUD 12M690 30-15188-12Χ12Π10%Συγκολλητική πλάτη15 λίβρες / πόδια312 "5 PSI12 "160%70 PSI€36.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-24X24P Αφρώδες φύλλο Κόλλα πλάτης 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691 30-15188-24Χ24Π10%Συγκολλητική πλάτη15 λίβρες / πόδια324 "5 PSI24 "160%70 PSI€79.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-54X36P Αφρώδες φύλλο συγκολλητικό πλάτη 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUF 12M692 30-15188-54Χ36Π10%Συγκολλητική πλάτη15 λίβρες / πόδια354 "5 PSI36 "160%70 PSI€276.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15250-12X12 Αφρός φύλλο Ουρεθάνη 0.25 x 12 x 12 In | AA4GUG 12M693 30-15250-12Χ1210%Σκέτη15 λίβρες / πόδια312 "5 PSI12 "160%70 PSI€36.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 50-20062-12X12P Φύλλο αφρού κόλλα πίσω 0.062 x 12 x 12 ίντσες
€24.70 /μονάδα