ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-24X24P Αφρώδες φύλλο Κόλλα πλάτης 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691

APPROVED VENDOR 30-15188-24X24P Φύλλο αφρού κόλλα πίσω 0.188 x 24 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4GUE Μοντέλο: 30-15188-24X24PΣταυρός: 12M691

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€79.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητική πλάτη
ΧρώμαΜαύρη
Πυκνότητα15 λίβρες / πόδια3
φινίρισμαΛείος
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%5 PSI
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους"+/- 1/16
ΥλικόΜικροκυτταρική ουρεθάνη Poron
Όριο τεντώματος160%
Θερμ. Εύρος-40DF έως 194DF
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος0.188 "
Ανοχή πάχους10%
Χαρακτηριστικάυψηλής απόδοσης
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους"+/- 1/16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΤύπος υποστήριξηςΠυκνότηταΠλάτοςΣταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%ΜήκοςΌριο τεντώματοςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-12X12 Φύλλο αφρού Ουρεθάνη 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUA 12M687 30-15188-12Χ1210%Σκέτη15 λίβρες / πόδια312 "5 PSI12 "160%70 PSI€28.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-24X24 Αφρώδες φύλλο Ουρεθάνη 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24Χ2410%Σκέτη15 λίβρες / πόδια324 "5 PSI24 "160%70 PSI€60.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-54X36 Αφρώδες φύλλο Ουρεθάνη 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54Χ3610%Σκέτη15 λίβρες / πόδια354 "5 PSI36 "160%70 PSI€227.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-12X12P Αφρώδες φύλλο συγκολλητικό πλάτης 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUD 12M690 30-15188-12Χ12Π10%Συγκολλητική πλάτη15 λίβρες / πόδια312 "5 PSI12 "160%70 PSI€36.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15188-54X36P Αφρώδες φύλλο συγκολλητικό πλάτη 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUF 12M692 30-15188-54Χ36Π10%Συγκολλητική πλάτη15 λίβρες / πόδια354 "5 PSI36 "160%70 PSI€276.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15250-12X12 Αφρός φύλλο Ουρεθάνη 0.25 x 12 x 12 In | AA4GUG 12M693 30-15250-12Χ1210%Σκέτη15 λίβρες / πόδια312 "5 PSI12 "160%70 PSI€36.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30-15250-24X24 Φύλλο αφρού Ουρεθάνη 0.25 x 24 x 24 In | AA4GUH 12M694 30-15250-24Χ2410%Σκέτη15 λίβρες / πόδια324 "5 PSI24 "160%70 PSI€133.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 30-15188-24X24P Φύλλο αφρού κόλλα πίσω 0.188 x 24 x 24 ίντσες
€79.47 /μονάδα