Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5/16-18X3000-SL Βίδα αντίχειρα κονταρισμένη 5/16-18X3 L, 5PK | AB3AKK 1RA39

APPROVED VENDOR 5/16-18X3000-SL Βίδα αντίχειρα με ραβδώσεις 5/16-18X3 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AKK Μοντέλο: 5/16-18X3000-SLCross Ref: 1RA39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής Πάχος0.250 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος1 / 4 "
Μήκος3"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής Πάχοςεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR PTS1500-SL Thumb Screw Knurled 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLΠαθητική5 / 8 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€78.68
APROVED VENDOR PTS2000-SL Thumb Screw Knurled 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLΠαθητική7 / 16 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα2"€86.56
APROVED VENDOR 4047-1500-SL Thumb Screw Knurled 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLΠαθητική3 / 4 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€82.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5/16-18X3000-SL Βίδα αντίχειρα με ραβδώσεις 5/16-18X3 L, 5PK
€127.47 /πακέτο