Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4WKA9 Nipple 1/8 Inch 316 Stainless Steel 12 Inch Length Πρόγραμμα 80 | AE2CNM

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 4WKA9 1/8 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα 12 ιντσών 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CNM Μοντέλο: 4WKA9
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
€16.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος12 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.0.405 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TPN2 Θήκη 1/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MXX 4TPN2Πλήρως νήμα1 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPN3 Θήκη 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MXY 4TPN3Πλήρως νήμα1 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.74
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4TPN4 Θήκη 3/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MXZ 4TPN4Πλήρως νήμα1 / 2 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.06
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TPN5 Θήκη 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MYA 4TPN5Πλήρως νήμα1 / 2 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€9.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPN6 Θήκη 3 / 4in 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MYB 4TPN6Πλήρως νήμα3 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€12.19
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TPN7 Θήκη 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MYC 4TPN7Πλήρως νήμα1"ΚλείσιμοΚλεισιμο1.315 "1"3 / 16 "€16.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPN8 θηλή 1 1/4 ίντσας 316 ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MYD 4TPN8Πλήρως νήμα1.25 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 4WKA9 1/8 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα 12 ιντσών 80
€16.54 /μονάδα