ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4VPL2 Παραμορφωμένο Κοχλιωτό Σπειρώματος 1-8, 200PK | AD9XPT

APPROVED VENDOR 4VPL2 Παραμορφωμένο Παξιμάδι Σπειρώματος 1-8, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XPT Μοντέλο: 4VPL2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€571.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμορφωμένο νήμα Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος, κερί
Βαθμός8
Ύψος7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαραμορφωμένο παξιμάδι κλειδώματος σπειρώματος
Σκληρότητα RockwellC26 έως 34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚωνικό κορυφαίο κλείδωμα
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)11.01
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHY80 Metal Locknut Grade C 3/8-24 - Πακέτο 100 | AD7LEE 4FAU5 ΝΤΡΟΠΟΣ803 / 8 "-24Κίτρινος ψευδάργυρος, κερίC21 / 64 "Παραμορφωμένο νήμα LocknutHRC24-C32-UNF€46.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPL2 Παραμορφωμένο Παξιμάδι Σπειρώματος 1-8, 200PK
€571.97 /πακέτο