Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4VMW5 Gate Valve Class 200 2 Inch 316 Stainless Steel | AD9XDW

APPROVED VENDOR 4VMW5 Gate Valve Class 200 2 inch 316 inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9XDW Μοντέλο: 4VMW5
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
€447.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηΚλάση 200
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3.74
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.365 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6.69
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήνας316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.061
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4VMV9 Βαλβίδα πύλης 200 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.94€163.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4VMW1 Gate Valve Class 200 3/4 Inch 316 Stainless Steel | AD9XDR 4 VMW12.363 / 4 "4.21€158.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4VMW2 Gate Valve Class 200 1 Inch 316 Stainless Steel | AD9XDT 4 VMW22.561"4.33€193.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4VMW3 Gate Valve Class 200 1-1 / 4 Inch 316 Stainless Steel | AD9XDU 4 VMW32.951.25 "5.12€272.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4VMW4 Gate Valve Class 200 1-1 / 2 Inch 316 Stainless Steel | AD9XDV 4 VMW43.351.5 "5.79€383.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW5 Gate Valve Class 200 2 inch 316 inox
€447.73 /μονάδα