ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4UGN3 Ρολό αλουμινίου 321 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AD9QYD

APPROVED VENDOR 4UGN3 Ρολό φύλλου 321 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QYD Μοντέλο: 4UGN3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αλουμινίου
Τύπος κράματος321
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος100ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.100 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΜαλακός
Πάχος0.002 "
Ανοχή πάχους+/- 0.100 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή στη διάβρωση
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4915
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7220900015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4UGK2 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Χοντρό x 12 ίντσες Πλάτος 10 πόδια | AD9QXL 4 UGK230410ft.Γενικού σκοπού12 "€34.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK3 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 10 πόδια | AD9QXM 4 UGK330410ft.Γενικού σκοπού24 "€70.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK4 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 12 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AD9QXN 4 UGK430425ft.Γενικού σκοπού12 "€86.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK5 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AD9QXP 4 UGK530425ft.Γενικού σκοπού24 "€143.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK6 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 12 ίντσες Πλάτος 50 πόδια | AD9QXQ 4 UGK630450ft.Γενικού σκοπού12 "€137.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK7 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 50 πόδια AD9QXR 4 UGK730450ft.Γενικού σκοπού24 "€275.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK8 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 12 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AD9QXT 4 UGK8304100ft.Γενικού σκοπού12 "€262.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGN3 Ρολό φύλλου 321 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 100 πόδια
€529.62 /μονάδα