Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4UGL1 Ρολό φύλλου 309 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 10 πόδια | AD9QXV

APPROVED VENDOR 4UGL1 Ρολό φύλλου 309 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QXV Μοντέλο: 4UGL1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€152.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αλουμινίου
Τύπος κράματος309
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.100 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΜαλακός
Πάχος0.002 "
Ανοχή πάχους+/- 0.100 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή θερμοκρασία
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7685
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7220900015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4UGK2 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Χοντρό x 12 ίντσες Πλάτος 10 πόδια | AD9QXL 4 UGK230410ft.Γενικού σκοπού12 "€34.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK3 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 10 πόδια | AD9QXM 4 UGK330410ft.Γενικού σκοπού24 "€70.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK4 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 12 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AD9QXN 4 UGK430425ft.Γενικού σκοπού12 "€86.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK5 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AD9QXP 4 UGK530425ft.Γενικού σκοπού24 "€143.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK6 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 12 ίντσες Πλάτος 50 πόδια | AD9QXQ 4 UGK630450ft.Γενικού σκοπού12 "€137.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK7 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 50 πόδια AD9QXR 4 UGK730450ft.Γενικού σκοπού24 "€275.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGK8 Foil Roll 304 Stainless Steel 0.002 Πάχος x 12 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AD9QXT 4 UGK8304100ft.Γενικού σκοπού12 "€262.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGL1 Ρολό φύλλου 309 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.002 Πάχος x 24 ίντσες Πλάτος 10 πόδια
€152.00 /μονάδα