Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σωλήνας 4TPF7 1 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 24 ιντσών Διάγραμμα μήκους 80 | AD9MVY

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 4TPF7 1 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 24 ιντσών 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MVY Μοντέλο: 4TPF7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1"
Μήκος24 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)3.34
Κωδικός ΕΣ7304416015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGN1 Σωλήνας 1/8 ίντσας 304 ανοξείδωτο AD8PET 4LGN1Χωρίς νήματα1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€109.97
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGN3 Σωλήνας 3/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PEU 4LGN3Χωρίς νήματα1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€169.34
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGN4 Σωλήνας 1/2 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PEV 4LGN4Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€240.50
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGN5 Σωλήνας 3/4 ίντσας 304 ανοξείδωτο AD8PEW 4LGN5Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "€308.99
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGN8 Σωλήνας 1 1/2 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PEY 4LGN8Χωρίς νήματα1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€664.48
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4LGN9 Σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι 2 ιντσών 304 | AD8PEZ 4LGN9Χωρίς νήματα2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "€1,036.68
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4TPE2 Σωλήνας 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 18 ιντσών Μήκος Πρόγραμμα 80 | AD9MVK 4ΤΡΕ2Νήμα και στα δύο άκρα1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€19.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 4TPF7 1 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 24 ιντσών 80
€136.30 /μονάδα