Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4THD5 Δακτυλιοειδής κόπτης Μ2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 5/8 Διάμετρος 2 Κόψτε Δ | AD9LKT

APPROVED VENDOR 4THD5 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel 5/8 Diameter 2 Cut D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LKT Μοντέλο: 4THD5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτυλιοειδές κόπτη
Κοπή Βάθος2"
Διάμετρος5 / 8 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάM2 HSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή ΒάθοςΔιάμετροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4TGZ1 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 1/2 Διάμετρος 1 Κόψιμο D | AD9LJE 4TGZ11"1 / 2 "€44.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ2 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 9/16 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJF 4TGZ21"9 / 16 "€63.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ3 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 5/8 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJG 4TGZ31"5 / 8 "€48.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ4 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 11/16 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJH 4TGZ41"11 / 16 "€51.57
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4TGZ6 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 13/16 Διάμετρος 1 Κόψιμο D | AD9LJJ 4TGZ61"13 / 16 "€56.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ7 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 7/8 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJK 4TGZ71"7 / 8 "€58.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ8 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 15/16 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJL 4TGZ81"15 / 16 "€86.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4THD5 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel 5/8 Diameter 2 Cut D
€84.96 /μονάδα