APPROVED VENDOR 4RWG4 Plow Bolt #3 7/8-9 X 2 1/2, 100PK | AD9HGY

APPROVED VENDOR 4RWG4 άροτρο μπουλόνι #3 7/8-9 X 2 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HGY Μοντέλο: 4RWG4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.409 "
Ύψος κεφαλιού0.663 "
επικεφαλής Τύπος# 3 με τρούλο
Μήκος2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος0.906 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.89
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWG4 άροτρο μπουλόνι #3 7/8-9 X 2 1/2, 100PK
€396.34 /πακέτο