ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RVR7 Εξαγωνικό Παξιμάδι Grade C 1-8, 100PK | AD9HEB

APPROVED VENDOR 4RVR7 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade C 1-8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9HEB Μοντέλο: 4RVR7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€314.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςC
Ύψος63 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Κατηγορία ιδιοκτησίαςC
Σκληρότητα RockwellB78 έως C38
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.125
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR7 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade C 1-8, 100PK
€314.02 /πακέτο