ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RVN7 Hex Nut Grade 2H 2-4 1/2, 13PK | AD9HDK

APPROVED VENDOR 4RVN7 Εξαγωνικό παξιμάδι βαθμού 2H 2-4 1/2, 13PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HDK Μοντέλο: 4RVN7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€361.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος2-4-1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2H
Ύψος1 31 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Κατηγορία ιδιοκτησίας2H
Σκληρότητα RockwellB95 έως C35
Μέγεθος2 σε 4 1 / 2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος2-4 1 / 2 "
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.4915
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN7 Εξαγωνικό παξιμάδι βαθμού 2H 2-4 1/2, 13PK
€361.49 /πακέτο