Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PB87 Snap Bolt 1/2 In | AD9BRX

APPROVED VENDOR 4PB87 Μπουλόνι κουμπώματος 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BRX Μοντέλο: 4PB87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο στρογγυλό μάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΣατέν Χάλκινο
Μέγιστη. Φορτώνω90 λίβρες
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος1 / 2 "
Άνοιγμα Snap7 / 16 "
Πάχος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PB86 Snap Bolt 3/8 In | AD9BRW 4ΡΒ86Επιχρωμιωμένο70 λίβρες3 / 8 "€3.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB87 Μπουλόνι κουμπώματος 1/2 In
€4.52 /μονάδα