ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMG5 Cork Sheet Cr117 8.0mm Πάχος 24 x 36 In | AD8YQH

APPROVED VENDOR 4NMG5 Φύλλο φελλού Cr117 8.0 mm Πάχος 24 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YQH Μοντέλο: 4NMG5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
Μήκος24 "
ΥλικόΦελλός
Πάχος8mm
ΧαρακτηριστικάCR117
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ4504101000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMG1 Φελλό Φελλό Cr117 0.8 mm Πάχος 24 x 36 In | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMG2 Cork Sheet Cr117 3.0mm Πάχος 24 x 36 In | AD8YQF 4NMG23mm€11.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMG4 Cork Sheet Cr117 6.0mm Πάχος 24 x 36 In | AD8YQG 4NMG46mm€25.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMG6 Cork Sheet Cr117 12mm Πάχος 24 x 36 In | AD8YQJ 4NMG612mm€54.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG5 Φύλλο φελλού Cr117 8.0 mm Πάχος 24 x 36 ίντσες
€36.29 /μονάδα