ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4LMW1 Ηλεκτρονική Ζυγαριά δαπέδου 10000 Lb. Χωρητικότητα | AD8PTY

APPROVED VENDOR 4LMW1 Ηλεκτρονική ζυγαριά δαπέδου 10000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PTY Μοντέλο: 4LMW1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,931.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλίμακα δαπέδου
Τρόποι εφαρμογήςΖυγίζω
Χωρητικότητα10,000 λίβρες
Θύρες σύνδεσης2
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayLED
Αποφοίτηση2 lb
Στέγαση ΥλικόΘωρακισμένος
συνολικό ύψος3.625 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος48 "
Υλικό πλατφόρμαςΘωρακισμένος
Μονάδα ισχύοςΦορτιστής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4LMV9 Ηλεκτρονική Ζυγαριά 5000 Lb. Χωρητικότητα | AD8PTX 4LMV95000 λίβρες1 λίβρες€2,850.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4LMW1 Ηλεκτρονική ζυγαριά δαπέδου 10000 Lb. Χωρητικότητα
€2,931.98 /μονάδα