ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4KCV9 Unassembled Locker 1 Tier Width 18 Depth 21 Height 78 Tan | AD8GHU

APPROVED VENDOR 4KCV9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι 1 Επίπεδο Πλάτος 18 Βάθος 21 Ύψος 78 Μαύρισμα

Στοιχείο: AD8GHU Μοντέλο: 4KCV9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαTan
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα2 Ένας άξονας
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος20 "
Ύψος ανοίγματος68.5 "
Πλάτος ανοίγματος15 "
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος18 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.29
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)205.74
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρτας ντουλαπιώνΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFH7 Μη συναρμολογημένο ερμάριο W 12 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQN 2ΗΡΗ7ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "9"18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFH9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQQ 2ΗΡΗ9ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ2 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 15 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQT 2HFJ2ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ3 Μη συναρμολογημένο ερμάριο W 15 D 18 H 78 Tan | AC2AQU 2HFJ3ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηTan17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ4 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 45 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQV 2HFJ4ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 12 H 78 Tan | AC2AQY 2HFJ9ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηTan11 "33.75 "9"12 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFK3 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Γκρι | AC2ARA 2ΗΡΚ3ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCV9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι 1 Επίπεδο Πλάτος 18 Βάθος 21 Ύψος 78 Μαύρισμα