ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 12 H 78 Tan | AC2AQY

APPROVED VENDOR 2HFJ9 Μη συναρμολογημένο Ντουλάπι W 36 D 12 H 78 Ταν

Στοιχείο: AC2AQY Μοντέλο: 2HFJ9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαTan
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΧωνευτός χάλυβας
Άγκιστρα ανά άνοιγμα1 Δύο γάντζοι οροφής Prong και 2 γάντζοι Prong
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος11 "
Ύψος ανοίγματος33.75 "
Πλάτος ανοίγματος9"
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
ΚερκίδαΔύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.84
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρτας ντουλαπιώνΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFH7 Μη συναρμολογημένο ερμάριο W 12 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQN 2ΗΡΗ7ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "9"18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFH9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQQ 2ΗΡΗ9ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ2 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 15 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQT 2HFJ2ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ3 Μη συναρμολογημένο ερμάριο W 15 D 18 H 78 Tan | AC2AQU 2HFJ3ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηTan17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ4 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 45 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQV 2HFJ4ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFK3 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Γκρι | AC2ARA 2ΗΡΚ3ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFK4 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Tan | AC2ARB 2ΗΡΚ4ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηTan17 "33.75 "9"18 "78 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFJ9 Μη συναρμολογημένο Ντουλάπι W 36 D 12 H 78 Ταν