Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JX73 Pulley Block 685 Lb. Εξωτερική διάμετρος τροχαλίας 2-1/2 ίντσα | AD8FNT

APPROVED VENDOR 4JX73 Μπλοκ τροχαλίας 685 λίβρες. Εξωτερική διάμετρος τροχαλίας 2-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FNT Μοντέλο: 4JX73
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
€23.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία μπλοκ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Σχεδιασμένο γιαΣυρματόσχοινο
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.7 / 32 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1 / 4 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 16 "
Sheave μέσα Dia.2"
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.2-1 / 2 "
Πλάτος Sheave7 / 16 "
Όριο φόρτου εργασίας685 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX64 Pulley Block Swivel Eye 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 λίβρες€23.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX65 Τροχαλία μπλοκ συρματόσχοινο 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 λίβρες€14.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JX66 Τροχαλία μπλοκ καλωδίων σταθερό μάτι 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 λίβρες€16.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JX67 Τροχαλία Περιστρεφόμενο άγκιστρο 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 λίβρες€36.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX68 Τροχαλία Περιστρεφόμενο μάτι 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 λίβρες€26.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX69 Τροχαλία Block 600 Lb. Εξωτερική διάμετρος Sheave 2 ίντσες | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 λίβρες€17.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4JX70 Τροχαλίας Block Block Fixed Eye 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 λίβρες€27.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX73 Μπλοκ τροχαλίας 685 λίβρες. Εξωτερική διάμετρος τροχαλίας 2-1/2 ίντσα
€23.21 /μονάδα