Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX69 Τροχαλία Block 600 Lb. Εξωτερική διάμετρος Sheave 2 ίντσες | AD8FNN

APPROVED VENDOR 4JX69 Μπλοκ τροχαλίας 600 λίβρες. Εξωτερική διάμετρος τροχαλίας 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FNN Μοντέλο: 4JX69
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
€17.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία μπλοκ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Σχεδιασμένο γιαΣυρματόσχοινο
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.7 / 32 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 / 16 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 16 "
Sheave μέσα Dia.1-1 / 2 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.2"
Πλάτος Sheave7 / 16 "
Όριο φόρτου εργασίας600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX64 Pulley Block Swivel Eye 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 λίβρες€23.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX65 Τροχαλία μπλοκ συρματόσχοινο 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 λίβρες€14.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JX66 Τροχαλία μπλοκ καλωδίων σταθερό μάτι 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 λίβρες€16.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JX67 Τροχαλία Περιστρεφόμενο άγκιστρο 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 λίβρες€36.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JX68 Τροχαλία Περιστρεφόμενο μάτι 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 λίβρες€26.60
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4JX70 Τροχαλίας Block Block Fixed Eye 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 λίβρες€27.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4JX71 Τροχαλίας με περιστρεφόμενο γάντζο 600 Lb. | AD8FNQ 4JX71-600 λίβρες€43.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX69 Μπλοκ τροχαλίας 600 λίβρες. Εξωτερική διάμετρος τροχαλίας 2 ίντσες
€17.44 /μονάδα