ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JRR5 Διαχύτης Όροφος 4 x 12 ίντσες Καφέ | AD8FBZ

APPROVED VENDOR 4JRR5 Δάπεδο διαχύτη 4 x 12 ιντσών Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8FBZ Μοντέλο: 4JRR5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχύτης, Όροφος
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Βάθος1.55 "
φινίρισμαΚαστανό
Μέγιστη. Ύψος αγωγού (In.)4
Μέγιστη. Πλάτος αγωγού (In.)12
συνολικό ύψος5.5 "
συνολικό πλάτος13.5 "
ΧαρακτηριστικάΛούρεντ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRR4 Διαχύτης Όροφος 4 x 10 ίντσες Καφέ | AD8FBY 4JRR41.55 "Καστανό11.5 "€6.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJE2 Διαχύτης Όροφος 4 x 8 ίντσες Καφέ | AD8UEF 4ΜJE21.55 "Καστανό9.5 "€7.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJE3 Διαχύτης Όροφος 4 x 10 ίντσες Λευκό | AD8UEG 4ΜJE31.55 "Άσπρο11.5 "€6.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4MJE5 Diffuser Floor 4 x 14 Inch Brown | AD8UEJ 4ΜJE51.55 "Καστανό15.5 "€10.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJE9 Διαχύτης Όροφος 4 x 10 ίντσες Καφέ | AD8UEN 4ΜJE91.83 "Καστανό11.5 "€18.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR5 Δάπεδο διαχύτη 4 x 12 ιντσών Καφέ
€9.54 /μονάδα