Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRR4 Διαχύτης Όροφος 4 x 10 ίντσες Καφέ | AD8FBY

APPROVED VENDOR 4JRR4 Δάπεδο διαχύτη 4 x 10 ιντσών Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8FBY Μοντέλο: 4JRR4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχύτης, Όροφος
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Βάθος1.55 "
φινίρισμαΚαστανό
Μέγιστη. Ύψος αγωγού (In.)4
Μέγιστη. Πλάτος αγωγού (In.)10
συνολικό ύψος5.5 "
συνολικό πλάτος11.5 "
ΧαρακτηριστικάΛούρεντ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JRR5 Διαχύτης Όροφος 4 x 12 ίντσες Καφέ | AD8FBZ 4JRR51.55 "Καστανό13.5 "€9.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJE2 Διαχύτης Όροφος 4 x 8 ίντσες Καφέ | AD8UEF 4ΜJE21.55 "Καστανό9.5 "€7.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJE3 Διαχύτης Όροφος 4 x 10 ίντσες Λευκό | AD8UEG 4ΜJE31.55 "Άσπρο11.5 "€6.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4MJE5 Diffuser Floor 4 x 14 Inch Brown | AD8UEJ 4ΜJE51.55 "Καστανό15.5 "€10.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJE9 Διαχύτης Όροφος 4 x 10 ίντσες Καφέ | AD8UEN 4ΜJE91.83 "Καστανό11.5 "€18.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR4 Δάπεδο διαχύτη 4 x 10 ιντσών Καφέ
€6.86 /μονάδα