ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JRL2 Διαχύτης T-bar Lay-in με Def Cont 6-12 In | AD8FAR

APPROVED VENDOR 4JRL2 Diffuser Lay-in T-bar με Def Cont 6-12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8FAR Μοντέλο: 4JRL2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€56.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητη διάχυση παροχής με εκτροπέα
ΧρώμαΆσπρο
Συμβατό μεT-bar Ψευδοροφές Οροφής
Βάθος23.625 "
Μέγεθος αγωγού6 έως 14
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος3.5 "
ΜόνωσηFiberglass
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)59.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχέδιο διάχυσης αέρα (360 μοίρες)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL2 Diffuser Lay-in T-bar με Def Cont 6-12 In
€56.36 /μονάδα