APROVED VENDOR 22NT87 Dock Bumper 20 x 4-1/2 x 12 Inch Rubber | AB6XAR

APPROVED VENDOR 22NT87 Dock Bumper 20 x 4-1/2 x 12 inch Ruber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XAR Μοντέλο: 22NT87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€158.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Υλικό προφυλακτήραΠλαστικοποιημένο καουτσούκ
Σχήμα προφυλακτήραΟρθογώνιος
Στερέωση οπών OC H4"
Στερέωση οπών OC W18 "
Αριθμός οπών στερέωσης6
Συνολικό βάθος4.5 "
συνολικό ύψος20 "
συνολικό πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.09
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT58 Προφυλακτήρας βάσης 1-11 / 16 x 2 x 12 ίντσες καουτσούκ | AB6WZK 22ΝΤ582"1 11 / 16 "12 "€21.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT59 Προφυλακτήρας βάσης 1-11 / 16 x 2 x 24 ίντσες καουτσούκ | AB6WZL 22ΝΤ592"1 11 / 16 "24 "€34.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT60 Προφυλακτήρας βάσης 1-11 / 16 x 2 x 36 ίντσες από καουτσούκ | AB6WZM 22ΝΤ602"1 11 / 16 "36 "€42.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT61 Προφυλακτήρας βάσης 4 x 4-1 / 4 x 12 ίντσες από καουτσούκ | AB6WZN 22ΝΤ614.25 "4"12 "€37.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT62 Προφυλακτήρας βάσης 4 x 4-1 / 4 x 24 ίντσες καουτσούκ | AB6WZP 22ΝΤ624.25 "4"24 "€56.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT63 Προφυλακτήρας βάσης 4 x 4-1 / 4 x 36 ίντσες καουτσούκ | AB6WZQ 22ΝΤ634.25 "4"36 "€91.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT64 Προφυλακτήρας βάσης 10 x 5-1 / 4 x 16 ίντσες | AB6WZR 22ΝΤ645.25 "10 "16 "€236.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT87 Dock Bumper 20 x 4-1/2 x 12 inch Ruber
€158.66 /μονάδα