ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT64 Προφυλακτήρας βάσης 10 x 5-1 / 4 x 16 ίντσες | AB6WZR

APPROVED VENDOR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WZR Μοντέλο: 22NT64

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€236.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Υλικό προφυλακτήραΑτσάλινο πρόσωπο, πλαστικοποιημένο καουτσούκ
Σχήμα προφυλακτήραΟρθογώνιος
Στερέωση οπών OC H6"
Στερέωση οπών OC W14 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικό βάθος5.25 "
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.02
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT58 Προφυλακτήρας βάσης 1-11 / 16 x 2 x 12 ίντσες καουτσούκ | AB6WZK 22ΝΤ582"1 11 / 16 "12 "€21.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT59 Προφυλακτήρας βάσης 1-11 / 16 x 2 x 24 ίντσες καουτσούκ | AB6WZL 22ΝΤ592"1 11 / 16 "24 "€34.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT60 Προφυλακτήρας βάσης 1-11 / 16 x 2 x 36 ίντσες από καουτσούκ | AB6WZM 22ΝΤ602"1 11 / 16 "36 "€42.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT61 Προφυλακτήρας βάσης 4 x 4-1 / 4 x 12 ίντσες από καουτσούκ | AB6WZN 22ΝΤ614.25 "4"12 "€37.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT62 Προφυλακτήρας βάσης 4 x 4-1 / 4 x 24 ίντσες καουτσούκ | AB6WZP 22ΝΤ624.25 "4"24 "€56.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT63 Προφυλακτήρας βάσης 4 x 4-1 / 4 x 36 ίντσες καουτσούκ | AB6WZQ 22ΝΤ634.25 "4"36 "€91.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT65 Προφυλακτήρας βάσης 10 x 5-1 / 4 x 20 ίντσες | AB6WZT 22ΝΤ655.25 "10 "20 "€302.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 ίντσες
€236.91 /μονάδα