ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4HRV2 Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Μαύρο μήκος 18 ιντσών | AD8BEA

APPROVED VENDOR 4HRV2 Οπτικοακουστικό Καλάθι 200 ​​Lb. Μαύρο μήκος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BEA Μοντέλο: 4HRV2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€650.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπτικοακουστικό καλάθι με ηλεκτρικό
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Υπουργικού Συμβουλίου Υλικό20 ga. Ατσάλι
Χωρητικότητα ανά ράφι68 λίβρες
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
καλώδιο Μήκος15ft.
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού16.5 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού8"
Handleεσοχή
Χρώμα ποδιώνΜαύρη
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
Αριθμός καταστημάτων3
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Μήκος ραφιού18 "
Υλικό ραφιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403704020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRV2 Οπτικοακουστικό Καλάθι 200 ​​Lb. Μαύρο μήκος 18 ιντσών
€650.25 /μονάδα