ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AD8BDK

APPROVED VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Ικανότητα φορτίου Pe

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BDK Μοντέλο: 4HRP8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€310.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις8 "έως 16-1 / 2"
Χωρητικότητα ανά ράφι68 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού16.5 "
Απόσταση μεταξύ ραφιώνΚορυφή έως Μέση 8, Μέση έως Κάτω 16 1/20 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού9.5 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνστόκος
Υλικό ποδιώνPE υψηλής πυκνότητας
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα ραφιούΓκρί
Μήκος ραφιού18 "
Υλικό ραφιώνPE υψηλής πυκνότητας
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ9403704020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμα ποδιώνΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRK2 Καλάθι χρησιμότητας 150 λίβρες. Φορτίο χωρητικότητας ρητίνης | AD8BCV 4HRΚ2-18 "68 λίβρεςστόκοςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "150 λίβρες2€200.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Ρητίνη Ικανότητας Φορτίου | AD8BCW 4HRU7 4HRΚ3-18 "68 λίβρεςΜαύρηΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "150 λίβρες2€164.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRN3 Καλάθι χρησιμότητας 200 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AD8BDE 4ΗΡΝ39.5 "8 "έως 16-1 / 2"68 λίβρεςΜαύρηPE υψηλής πυκνότητας1 / 4 "200 λίβρες3€210.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ VENDOR 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Φορτίο χωρητικότητας ρητίνης | AD8BDM 4ΗRR316.5 "18 "68 λίβρεςστόκοςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες3€302.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Φορτίο χωρητικότητας ρητίνης | AD8BDN 4ΗRR416.5 "18 "68 λίβρεςΜαύρηΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες3€186.13
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4HRU7 Βοηθητικό καλάθι 150 Lb. Χωρητικότητα Ρητίνη 3 Ράφια | AD8BDX 4ΗRU7-18.5 "68 λίβρεςΜαύρηΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "150 λίβρες2-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 5UTH8 Βοηθητικό καλάθι 500 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AE6RGT 5 UTH8--250 λίβρεςΜπεζ-2.75 "500 λίβρες2€211.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Ικανότητα φορτίου Pe
€310.59 /μονάδα