Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GRV7 Pipe Red Brass 3/8 x 36 In | AD7VUU

APPROVED VENDOR 4GRV7 Pipe Red Brass 3/8 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VUU Μοντέλο: 4GRV7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
σύνδεσηΧωρίς νήματα
Μήκος36 "
ΥλικόΚόκκινο ορείχαλκο
Εκτός Dia.2 / 3 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πίεση125 psi
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος- 20 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΠρόγραμμα 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7605
Ύψος πλοίου (cm)1.73
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)1.73
Κωδικός ΕΣ7411211000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠίεσηΠρόγραμμαΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT5 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Νήμα και στα δύο άκρα18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€49.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT6 Pipe Red Brass 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Νήμα και στα δύο άκρα18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€59.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT7 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Νήμα και στα δύο άκρα18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€76.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT8 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Νήμα και στα δύο άκρα18 "1"3 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€97.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU3 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 2 x 18 In | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4DRU3Νήμα και στα δύο άκρα18 "2.375 "2"250 PSI80Πρόγραμμα 80-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU6 Pipe Red Brass 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Νήμα και στα δύο άκρα24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€72.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU7 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Νήμα και στα δύο άκρα24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€101.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRV7 Pipe Red Brass 3/8 x 36 In
€76.53 /μονάδα