ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU3 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 2 x 18 In | ΠΡΟΣΘΗΚΗ

APPROVED VENDOR 4DRU3 Pipe Red Brass 2 x 18 In

Είδος: AD7DTY Μοντέλο: 4DRU3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
σύνδεσηΝήμα και στα δύο άκρα
Μήκος18 "
ΥλικόΚόκκινο ορείχαλκο
Εκτός Dia.2.375 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πίεση250 PSI
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος- 20 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΠρόγραμμα 80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.64
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ7411211000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠίεσηΠρόγραμμαΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT5 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Νήμα και στα δύο άκρα18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€45.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT6 Pipe Red Brass 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Νήμα και στα δύο άκρα18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€57.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT7 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Νήμα και στα δύο άκρα18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€75.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT8 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Νήμα και στα δύο άκρα18 "1"3 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€91.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU6 Pipe Red Brass 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Νήμα και στα δύο άκρα24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€71.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU7 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Νήμα και στα δύο άκρα24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€97.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU8 Pipe Red Brass 3/4 x 24 In | AD7DUC 4DRU8Νήμα και στα δύο άκρα24 "1"3 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€118.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRU3 Pipe Red Brass 2 x 18 In