Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGL3 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 5/8 In | AD7TRL

APPROVED VENDOR 4GGL3 Slide Bot Snap ελατηρίου L 3 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7TRL Μοντέλο: 4GGL3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSlide Bolt Spring Snap, Περιστρεφόμενο
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
ΥλικόΧαλκί
Συνολικό μήκος3.625 "
Άνοιγμα Snap3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG6 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 2 1 In | AD2LGX 4FCG63 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.5 "1 / 4 "€2.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG7 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 σε | AD7LGY 4FCG71 / 2 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3"5 / 16 "€3.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG8 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 1 In | AD2LGZ 4FCG85 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.5 "3 / 8 "€4.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG9 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.5 "3 / 8 "€3.92
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCH1 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Χαλκί3"1 / 4 "€5.67
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCH2 Slide Bolt Spring Snap L 4 3/4 In | AD7LHC 4FCH21.25 "-Χαλκί4.75 "9 / 16 "€12.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCJ6 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.75 "3 / 8 "€3.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL3 Slide Bot Snap ελατηρίου L 3 5/8 In
€7.10 /μονάδα