Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCN5 Ελατήριο ελατηρίου Snap L 4 In | AD7LJJ

APPROVED VENDOR Κουμπί ελατηρίου ματιού 4FCN5 L 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LJJ Μοντέλο: 4FCN5
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
€3.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα ελατηρίου
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλινο σύρμα
Συνολικό μήκος4"
Άνοιγμα Snap13 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCR4 Eyelet Spring Snap L 3 1/4 In | AD7LKC 4FCR43 / 4 "ΕπινικελωμένηΧύτευση σιδήρου3.75 "1 / 2 "€5.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCR5 Eyelet Spring Snap L 2 In | AD7LKD 4FCR57 / 16 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2"1 / 4 "€1.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCR6 Eyelet Spring Snap L 2 3/8 In | AD7LKE 4FCR615 / 32 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.375 "5 / 16 "€2.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCR7 Ελατήριο ελατηρίου Snap 2 3/4 In | AD7LKF 4FCR79 / 16 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.75 "13 / 32 "€2.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCR8 Eyelet Spring Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.375 "1 / 2 "€4.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCR9 Eyelet Spring Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.875 "5 / 8 "€6.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCT1 Eyelet Spring Snap L 4 5/8 In | AD7LKJ 4FCT11"ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast4.625 "3 / 4 "€10.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Κουμπί ελατηρίου ματιού 4FCN5 L 4 In
€3.14 /μονάδα