DYNALON 453625 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 68 ουγγιά Hdpe ημιδιαφανές - Συσκευασία 50 | AD2TBH 3TWL7

DYNALON 453625 Δείγμα κοντέινερ 68 ουγγιών Hdpe Ημιδιαφανές - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2TBH Μοντέλο: 453625Cross Ref: 3TWL7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€280.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο δείγματος
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα68 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΦυσικό
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Διάμετρος149mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος158mm
ΣτόμαΕυρύς
ShapeΣτρογγυλό κωνικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)36.58
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 453565 Δείγμα περιέκτη 4 ουγγιές Hdpe ημιδιαφανές - Συσκευασία 250 | AD2TBD 3TWJ9 4535654 ουγκιάΦυσικό79mm38mm250€366.45
DYNALON 453635 Container Speciman 163 Ounce Hdpe - Πακέτο 25 | AD2TBK 3TWN6 453635165 ουγκιάΦυσικό202mm196mm25€296.89
DYNALON 454395 Container Speciman 4 Ounce Hdpe - Πακέτο 250 | AD2YAT 3WEU8 4543954 ουγκιάΆσπρο79mm38mm250€374.40
DYNALON 454435 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 68 ουγγιές Hdpe Opaque - Συσκευασία 50 | AD2YAX 3WEX1 45443568 ουγκιάΆσπρο149mm158mm50€291.77
DYNALON 454445 Container Speciman 163 Ounce Hdpe - Πακέτο 25 | AD2YAY 3WEX6 454445165 ουγκιάΆσπρο202mm196mm25€294.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 453625 Δείγμα κοντέινερ 68 ουγγιών Hdpe Ημιδιαφανές - Πακέτο 50
€280.70 /πακέτο