Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE7 Άνοιξη Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD

APPROVED VENDOR 4FCE7 Snap ελατηρίου Hd Steel L 3 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LGD Μοντέλο: 4FCE7
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
€11.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη Snap, Heavy Duty
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο 316
ΥλικόΑτσάλινο σύρμα
Μέγιστη. Φορτώνω500 λίβρες
Συνολικό μήκος3.125 "
Άνοιγμα Snap3 / 8 "
Πάχος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική φόρτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE2 Άνοιξη Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι175 λίβρες2"1 / 4 "3 / 16 "€1.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE3 Άνοιξη Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι675 λίβρες4"1 / 2 "3 / 8 "€3.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE4 Άνοιξη Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι820 λίβρες4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€6.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE5 Άνοιξη Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα200 λίβρες2"1 / 4 "3 / 16 "€4.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE6 Άνοιξη Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα280 λίβρες2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€5.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE8 Snap Spring Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα600 λίβρες4"1 / 2 "3 / 8 "€17.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE9 Άνοιξη Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGF 4FCE93 / 4 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα700 λίβρες4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€23.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCE7 Snap ελατηρίου Hd Steel L 3 1/8 In
€11.01 /μονάδα