Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DAK5 Καρφίτσα Πείρου Standard Nylon 3/32 X 1/2 L, 50PK | AD7AYP

APPROVED VENDOR 4DAK5 καρφίτσα με καρφίτσα Standard Nylon 3/32 X 1/2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7AYP Μοντέλο: 4DAK5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€6.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/- 0.005 "
Διάμετρος0.0888 έως 0.0988 "
φινίρισμαΦυσικό
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Ονομαστική διάμετρος3 / 32 "
Συνολικό μήκος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΟνομαστική διάμετροςΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΑντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DAH9 Πείρο με καρφίτσα Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Πακέτο 50 | AD7AYA 4DAH90.12 έως 0.13 "Φυσικό+/- 0.005 "Νάιλον1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DAJ2 Καρφίτσα Πείρου Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Πακέτο 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 έως 0.13 "Φυσικό+/- 0.005 "Νάιλον1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4DAK5 καρφίτσα με καρφίτσα Standard Nylon 3/32 X 1/2 L, 50PK
€6.83 /πακέτο