Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 4CUG9 U-Nut Spring Steel 1/4-20, 25PK | AD6ZPC

APPROVED VENDOR 4CUG9 U-Nut Spring Steel 1/4-20, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZPC Μοντέλο: 4CUG9
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
€25.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.760 έως 0.800 "
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.150 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG9 U-Nut Spring Steel 1/4-20, 25PK
€25.16 /πακέτο