Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4CAJ8 Locknut Tooth Washer 3/8-24, 20PK | AD6WPP

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Locknut Tooth Washer 3/8-24, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WPP Μοντέλο: 4CAJ8
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
€42.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συγκρίσιμο μεΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.21 / 32 "
Βαθμός18-8
Ύψος25 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΜε πλυντήριο δοντιών
Πλυντήριο OD21 / 32 "
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Locknut Tooth Washer 3/8-24, 20PK
€42.37 /πακέτο