Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 494115-PG Hex Cap Screw Grade A 5/8-11 X 1-1/2, 25PK | AB9CFX 2BB60

APPROVED VENDOR 494115-PG Hex Cap Screw Grade A 5/8-11 X 1-1/2, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CFX Μοντέλο: 494115-PGCross Ref: 2BB60

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellHRB 69 έως 100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.18
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςφινίρισμαΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΞαναγεμίζειΤιμή
APROVED VENDOR 494142-PG Hex Cap Screw Grade A 3/4-10 x 2 - Pack Of 20 | AB9CGK 2BB72 494142-ΠΓ3 / 4 "-103 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA1 / 2 "1.125 "2"-€41.88
APROVED VENDOR 494406-PG Hex Cap Screw Grade A 1/4-20 x 7 - Pack Of 100 | AB9CJA 2BE19 494406-ΠΓ1 / 4 "-201 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA11 / 64 "7 / 16 "7"-€110.40
RFQ
APROVED VENDOR 494064-PG Hex Cap Screw Grade A 1/4-20 x 8 - Pack Of 100 | AB9CJC 2BE21 494064-ΠΓ1 / 4 "-201 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA11 / 64 "7 / 16 "8"-€153.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 494436-PG Hex Cap Screw Grade A 5/16-18 x 7 - Πακέτο 50 | AB9CKH 2BE49 494436-ΠΓ5 / 16 "-185 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA7 / 32 "1 / 2 "7"-€69.30
APROVED VENDOR 494258-PG Hex Cap Screw Grade A 5/16-18 x 8 - Pack Of 50 | AB9CKK 2BE51 494258-ΠΓ5 / 16 "-185 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA7 / 32 "1 / 2 "8"-€75.60
RFQ
APROVED VENDOR 494068-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 x 7-1/2 - Pack Of 50 | AB9CLX 2BE88 494068-ΠΓ3 / 8 "-163 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
RFQ
APROVED VENDOR 494071-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 x 9 - Pack Of 50 | AB9CMB 2BE92 494071-ΠΓ3 / 8 "-163 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA1 / 4 "9 / 16 "9"-€107.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 494115-PG Hex Cap Screw Grade A 5/8-11 X 1-1/2, 25PK
€17.72 /πακέτο