Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 494061-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 X 5, 50PK | AB9CLM 2BE78

APPROVED VENDOR 494061-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 X 5, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CLM Μοντέλο: 494061-PGΣταυρός: 2BE78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€9.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Ξαναγεμίζει2BE78
Σκληρότητα RockwellHRB 69 έως 100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςφινίρισμαΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΞαναγεμίζειΤιμή
APROVED VENDOR 494142-PG Hex Cap Screw Grade A 3/4-10 x 2 - Pack Of 20 | AB9CGK 2BB72 494142-ΠΓ3 / 4 "-103 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA1 / 2 "1.125 "2"-€41.88
APROVED VENDOR 494406-PG Hex Cap Screw Grade A 1/4-20 x 7 - Pack Of 100 | AB9CJA 2BE19 494406-ΠΓ1 / 4 "-201 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
RFQ
APROVED VENDOR 494064-PG Hex Cap Screw Grade A 1/4-20 x 8 - Pack Of 100 | AB9CJC 2BE21 494064-ΠΓ1 / 4 "-201 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA11 / 64 "7 / 16 "8"-€111.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 494436-PG Hex Cap Screw Grade A 5/16-18 x 7 - Πακέτο 50 | AB9CKH 2BE49 494436-ΠΓ5 / 16 "-185 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA7 / 32 "1 / 2 "7"-€69.30
APROVED VENDOR 494258-PG Hex Cap Screw Grade A 5/16-18 x 8 - Pack Of 50 | AB9CKK 2BE51 494258-ΠΓ5 / 16 "-185 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
RFQ
APROVED VENDOR 494068-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 x 7-1/2 - Pack Of 50 | AB9CLX 2BE88 494068-ΠΓ3 / 8 "-163 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
RFQ
APROVED VENDOR 494071-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 x 9 - Pack Of 50 | AB9CMB 2BE92 494071-ΠΓ3 / 8 "-163 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροA1 / 4 "9 / 16 "9"-€98.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 494061-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 X 5, 50PK
€9.94 /πακέτο