ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J131 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα Dolly 2000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXQ

APPROVED VENDOR 48J131 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα Dolly 2000 Lb 24-1/2 x 34

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QXQ Μοντέλο: 48J131

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας7"
Μήκος πλατφόρμας24.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΑνοίξτε, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.21
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ορθογώνιο (34 "x 24-1 / 2")
    • Μέγιστη. Πλατεία (24-1 / 2 "x 24-1 / 2")
    • Ελάχ. Πλατεία (22 "x 22")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUR1 Ρυθμιζόμενο Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2 TUR1Ατσάλινο σύρμα4"ΠολυπροπυλένιοΣύρμα, με Lip Up16.5 "1.375 "Ασημένιο880 λίβρες€155.33
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2TUR2 Ρυθμιζόμενο Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2 TUR2Ατσάλινο σύρμα4"ΠολυπροπυλένιοΣύρμα, με Lip Up24.5 "1.375 "Ασημένιο880 λίβρες€168.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J132 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα Dolly 3000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXR 48J132Ατσάλι6"ΦαινολικήΑνοίξτε, ξεπλύνετε34 "2"Μπλε3000 λίβρες€468.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J131 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα Dolly 2000 Lb 24-1/2 x 34
€429.92 /μονάδα