ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2TUR2 Ρυθμιζόμενο Dolly 880 Lb. | AC3HXL

APPROVED VENDOR 2TUR2 Ρυθμιζόμενο Dolly 880 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HXL Μοντέλο: 2TUR2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€168.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού1.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας6"
Μήκος πλατφόρμας32.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλινο σύρμα
Στυλ πλατφόρμαςΣύρμα, με Lip Up
Πλάτος Πλατφόρμας24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.98
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)85.6
Πλάτος πλοίου (cm)65.02
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ορθογώνιο (32 x 24 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUR1 Ρυθμιζόμενο Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2 TUR1Ατσάλινο σύρμα4"ΠολυπροπυλένιοΣύρμα, με Lip Up16.5 "1.375 "Ασημένιο880 λίβρες€155.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J131 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα Dolly 2000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXQ 48J131Ατσάλι4"ΦαινολικήΑνοίξτε, ξεπλύνετε34 "2"Μπλε2000 λίβρες€429.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J132 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα Dolly 3000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXR 48J132Ατσάλι6"ΦαινολικήΑνοίξτε, ξεπλύνετε34 "2"Μπλε3000 λίβρες€468.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR2 Ρυθμιζόμενο Dolly 880 Lb.
€168.59 /μονάδα