ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 45215 Anchor Bolt L Hook 5/8-11 X 3-3/4 Inch | ΑΒ6ΛΘ 21Υ470

APPROVED VENDOR 45215 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 5/8-11 X 3-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LTH Μοντέλο: 45215Σταυρός: 21Y470

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλίας αγκυρώσεως
φινίρισμαΖεστό βυθισμένο Galv
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35000 psi
Συνολικό μήκος10 "
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάL γάντζο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.575
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ7318152041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 45215 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 5/8-11 X 3-3/4 ίντσες
€9.04 /πακέτο