ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 45198 Anchor Bolt L Hook 3/4-10 X 4 Inch | AB6LRW 21Y457

APPROVED VENDOR 45198 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 3/4-10 X 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LRW Μοντέλο: 45198Σταυρός: 21Y457

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλίας αγκυρώσεως
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35000 psi
Συνολικό μήκος18 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάL γάντζο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.71
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ7318152041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 45198 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 3/4-10 X 4 ίντσες
€18.82 /πακέτο