ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4400 OLP1 Εύκαμπτος σωλήνας βιομηχανικός 1/4 ίντσας 500 Psi | AD8PRL 4LMH3

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 καρούλι σωλήνα βιομηχανικής 1/4 ίντσας 500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PRL Μοντέλο: 4400 OLP1Cross Ref: 4LMH3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1 / 4 "
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος12.625 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος12.875 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΔιχρωμικός ψευδάργυρος / χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.71
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
APROVED VENDOR 4600 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 500 Psi | AD8PRM 4LMH4 4600 OLP13 / 8 "25ft.5.375 "€345.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 καρούλι σωλήνα βιομηχανικής 1/4 ίντσας 500 Psi
€384.84 /μονάδα