APROVED VENDOR 4600 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 500 Psi | AD8PRM 4LMH4

APPROVED VENDOR 4600 OLP1 καρούλι σωλήνα βιομηχανικής 3/8 ίντσας 500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PRM Μοντέλο: 4600 OLP1Cross Ref: 4LMH4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1 / 4 "
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος12.625 "
Συνολικό μήκος5.375 "
συνολικό πλάτος12.875 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΔιχρωμικός ψευδάργυρος / χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4025
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4400 OLP1 Εύκαμπτος σωλήνας βιομηχανικός 1/4 ίντσας 500 Psi | AD8PRL 4LMH3 4400 OLP11 / 4 "35ft.5.5 "€396.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4600 OLP1 καρούλι σωλήνα βιομηχανικής 3/8 ίντσας 500 Psi
€387.84 /μονάδα