APPROVED VENDOR 4058-2500-SL Thumb Screw 1/4-20X2 1/2 L, 5PK | AB3AKD 1RA33

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL Thumb Screw 1/4-20X2 1/2 L, 5PK

Στοιχείο: AB3AKD Μοντέλο: 4058-2500-SLCross Ref: 1RA33

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Πάχος0.218 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος7 / 32 "
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL Thumb Screw 1/4-20X2 1/2 L, 5PK