Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Στήριγμα κυλίνδρου 3TZT6 Πολυαιθυλένιο 4-3/4 ίντσες | AD2TGR

APPROVED VENDOR Στήριγμα κυλίνδρου 3TZT6 Πολυαιθυλένιο 4-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2TGR Μοντέλο: 3TZT6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος4.75 "
Διάμετρος3 έως 14 "
Ύψος4.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926903500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Στήριγμα κυλίνδρου 3TZT6 Πολυαιθυλένιο 4-3/4 ίντσες
€63.34 /μονάδα